N+RZ G6 M2.5X0.45 (P) スチール用ロールタップ N+RZ YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 28550937

代表画像

スチール用ロールタップ N+RZ

(3件のレビュー)
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1本呼び寸法M2.5×0.45注文コード28550937品番N+RZ G6 M2.5X0.45 (P)
参考基準価格(税別)¥1,960販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198
用途低炭素鋼・中炭素鋼の加工材質HSS仕様●ひっかかり率:84トラスコ品番816-8628形状下穴:通り質量(g)4規格JIS呼び寸法M2.5×0.45等級G6下穴径(Φmm)2.33山数0.45ねじ長さ(mm)8.1呼び2.5全長L(mm)46タップの種類ロール(盛上げタップ)表面処理OXめねじの種類M:メートルねじシャンク径d(Φmm)3食付4Pシャンク長ls(mm)29首下長ln(mm)14内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;2.013、MAX:2.138凸数4寸法lk(mm)四角部:5RoHS指令(10物質対応)対応シャンク四角部幅(mm)2.5
注意
※シャンク長lsは参考値です。
※タップ精度はめねじ精度を保障するものではありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-24
用途: タップ立てに

ヤマワ製だけあって精度も高く切削タップと違いロールタップなのでキリコも出ないので作業効率が良い。
反面下穴に0.01mm単位の精度が求められるのが難点だがロールタップの仕様上やむを得ないことかと。

対象商品 : 34846183
2018-01-12
用途: メーカー部品の量産加工

商品は指定品ですので品質は問題なく
納期、価格とも満足しています

1が参考にしています
対象商品 : 34846104
2016-06-20
用途: 部品生産

加工消耗品の為、同商品なのに他店より安く購入でき助かっております

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする