用途低炭素鋼・中炭素鋼の加工材質HSS仕様●ひっかかり率:84トラスコ品番816-8629形状下穴:止り質量(g)4規格JIS呼び寸法M2.6×0.45等級G6下穴径(Φmm)2.43山数0.45ねじ長さ(mm)8.1呼び2.6全長L(mm)46タップの種類ロール(盛上げタップ)表面処理OXめねじの種類M:メートルねじシャンク径d(Φmm)3食付2Pシャンク長ls(mm)29首下長ln(mm)14内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;2.113、MAX:2.238凸数4寸法lk(mm)四角部:5RoHS指令(10物質対応)対応シャンク四角部幅(mm)2.5