代表画像

NT 2B M14X2 ナットタップ NT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 28550980 NT 2B M14X2 ナットタップ NT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 28550980 NT 2B M14X2 ナットタップ NT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 28550980

ナットタップ NT

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 呼び寸法M14×2 呼び14 食付25P 注文コード28550980 品番NT 2B M14X2
参考基準価格(税別)¥16,400 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品は呼び寸法・呼び・食付など112種類から選べます 他の種類を見る
寸法lk(mm)四角部:12 材質HSS シャンク径d(Φmm)11 全長L(mm)190 溝数3 呼び14 用途低炭素鋼・中炭素鋼の加工 仕様●ひっかかり率:88 トラスコ品番478-1770 形状下穴:通り 質量(g)137 規格JIS 呼び寸法M14×2 等級Ub 下穴径(Φmm)12.1 山数2 ねじ長さ(mm)65 タップの種類HT(ハンドタップ) めねじの種類M:メートルねじ 食付25P 内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;11.835、MAX:12.21 RoHS指令(10物質対応)対応 シャンク四角部幅(mm)9
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
商品豆知識

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドタップの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handtap/
2023-01-26

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする