PO P2 10-32UNF ポイントタップ PO YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 28551567

代表画像

PO P2 10-32UNF ポイントタップ PO YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 28551567
PO P2 10-32UNF ポイントタップ PO YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 28551567
PO P2 10-32UNF ポイントタップ PO YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 28551567

ポイントタップ PO

(6件のレビュー)
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1本呼び寸法No.10-32UNF呼びNo.10注文コード28551567品番PO P2 10-32UNF
参考基準価格(税別)¥1,700販売価格(税込)¥1,088
販売価格(税別)
989
用途
中炭素鋼・高炭素鋼の加工
呼び寸法No.10-32UNF材質HSS仕様●ひっかかり率:83トラスコ品番816-8846形状下穴:通り規格JIS等級P2溝数3下穴径(Φmm)4.11山数32ねじ長さ(mm)13呼びNo.10全長L(mm)60タップの種類PO(ポイントタップ)めねじの種類U:ユニファイねじシャンク径d(Φmm)5.5食付5Pシャンク長ls(mm)32首下長ln(mm)22内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;3.963、MAX:4.165寸法lk(mm)四角部:7RoHS指令(10物質対応)対応シャンク四角部幅(mm)4.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48898577
2020-10-03
用途: タッピング作業
サエキ精機株式会社

自動タッピング機で使用。タップ後にニッケルメッキをかけたところ、ネジがキツイとのクレーム。オーバーサイズに変更したら問題ない品質にする事が出来ました。

対象商品 : 08166724
2016-10-20
用途: 車のメンテナンス

錆びついたメネジがキレイになり満足してぃす。

対象商品 : 08166767
2016-01-31
用途: シグマ光機等光学ベンチ製作用

M16X1のタップ加工なら何でも使えるかと思いますが、当方はシグマ光機等の光学ベンチに開いているM16のタップ加工はこのタップを使いました。後日談:チャットサポートで聞いたところ後からファクシミリでM6(!)を紹介されましたが、欲しいのはこれでした。

対象商品 : 08166724
2015-08-11
用途: M12X1,25タップねじ

M12X1,25タップ(YAMAWA)でナットのねじ部を修正しました。とても切れ味が良い。
価格の面は少し高いけれど、他のサイズも使用したい。

対象商品 : 40762635
2015-02-19
用途: 海外製品の袋部分のナット修正

袋状態でインチナット下の空間が少ない部位でも タップ修正が可能で助かっています
切れも良く 木製のため タップ修正出来ないと完成品に成りませんでした

対象商品 : 08166715
2015-02-20
用途: s45c
村上鉄工所

単品での加工のため良いも悪いもありません

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする