代表画像

管用テーパねじ用ハンドタップ Rc

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード28551804 品番RC-1/4-19
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,770
この商品は呼び・シャンク径dなど23種類から選べます 他の種類を見る
材質高速度工具鋼(HSS) 山数19 用途中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼の加工 トラスコ品番816-8683 長さ(mm)基準径まで:15 全長(mm)67 呼び寸法1/4 シャンク径(Φmm)11 下穴径(Φmm)10.9 ねじ長さ(mm)19 精度JIS2級 食付き部の山数2.5 RoHS指令(10物質対応)対応 シャンク四角部(mm)9 加工ねじRc(PT)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08167284
2024-08-16
用途:
タップを立てる

主要メーカーの製品なので、安心して使うことができます。

対象商品:
08167284
2018-06-09
用途:
エアーツールの加工
その他業種

発送が早かったし、
切れ味が素晴らしく作業がしやすかった。

対象商品:
08167266
2017-05-13
用途:
タップ切り

1/16PTサイズのタップはなかなか無いので助かりました。ただ、非常に高価ですね。

1人が参考にしています
対象商品:
08167284
2017-11-29
用途:
Rc1/4ネジの補修
製造業

中国の会社で使用します。
規格&規定寸法は日本・中国同じですが、
 中国製タップで加工したものは日本製プラグで漏れ発生する事があります。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする