シャンク径d(Φmm)8
全長L(mm)59
呼び1/16
材質HSS
山数28
用途中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼の加工
トラスコ品番199-5689
形状下穴:通り|止り
規格JIS
呼び寸法Rc 1/16-28
等級U
溝数4
下穴径(Φmm)6.1
ねじ長さ(mm)14
タップの種類HT(ハンドタップ)
外径の基準寸法(mm)7.723
めねじの種類Rc(PT):管用テーパねじ
基準径長10.1
食付2.5P
シャンク長ls(mm)30
寸法lk(mm)四角部:9
RoHS指令(10物質対応)対応
シャンク四角部幅(mm)6