代表画像

管用平行ねじ用ハンドタップ Rp

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 呼び1/4 シャンク径d(Φmm)11 注文コード28551908 品番RP-1/4-19
参考基準価格(税別)¥4,800 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798
この商品は呼び・シャンク径d・ねじの種類など20種類から選べます 他の種類を見る
呼び1/4 全長L(mm)67 シャンク径d(Φmm)11 等級U めねじの種類Rp(PS):管用テーパねじ用平行めねじ 規格JIS 材質HSS タップの種類HT(ハンドタップ) 溝数4 山数19 用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工 トラスコ品番816-8692 形状下穴:通り|止り 呼び寸法Rp 1/4-19 下穴径(Φmm)11.3 ねじ長さ(mm)19 外径の基準寸法(mm)13.157 食付3.5P シャンク長ls(mm)34 内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;11.341、MAX:11.549 寸法lk(mm)四角部:12 RoHS指令(10物質対応)対応 シャンク四角部幅(mm)9
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする