代表画像
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
管用平行ねじ用ハンドタップ Rp
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1本
呼び
1/8
注文コード
28551917
品番
RP-1/8-28
参考基準価格(税別)
¥3,060
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
この商品は
呼び・シャンク径d・ねじの種類
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
用途
低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
呼び
1/8
全長L(mm)
59
シャンク径d(Φmm)
8
等級
Ⅱ
めねじの種類
Rp(PS):管用テーパねじ用平行めねじ
規格
JIS
材質
HSS
タップの種類
HT(ハンドタップ)
溝数
4
山数
28
トラスコ品番
816-8693
形状
下穴:通り|止り
呼び寸法
Rp 1/8-28
下穴径(Φmm)
8.5
ねじ長さ(mm)
15
外径の基準寸法(mm)
9.728
食付
3.5P
シャンク長ls(mm)
30
内径D1(Φmm)
(めねじ)MIN;8.495、MAX:8.637
寸法lk(mm)
四角部:9
RoHS指令(10物質対応)
対応
シャンク四角部幅(mm)
6
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。