材質HSS
用途低炭素鋼・中炭素鋼・ステンレス鋼・銅・アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
仕様●ひっかかり率:87
トラスコ品番816-8787
形状下穴:通り
質量(g)3
規格JIS
呼び寸法M1×0.25
等級G4
下穴径(Φmm)0.91
山数0.25
ねじ長さ(mm)4.5
呼び1
全長L(mm)36
タップの種類ロール(盛上げタップ)
表面処理コーティング
めねじの種類M:メートルねじ
シャンク径d(Φmm)3
食付4P
シャンク長ls(mm)24
内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;0.729、MAX:0.785
凸数4
寸法lk(mm)四角部:5
RoHS指令(10物質対応)対応
シャンク四角部幅(mm)2.5