用途低炭素鋼・中炭素鋼・ステンレス鋼・銅・アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工材質HSS仕様●ひっかかり率:84トラスコ品番857-7624形状下穴:通り質量(g)3規格JIS呼び寸法M1.6×0.35等級G5下穴径(Φmm)1.47山数0.35ねじ長さ(mm)6.3呼び1.6全長L(mm)36タップの種類ロール(盛上げタップ)表面処理コーティングめねじの種類M:メートルねじシャンク径d(Φmm)3食付4Pシャンク長ls(mm)24内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;1.221、MAX:1.321凸数4寸法lk(mm)四角部:5RoHS指令(10物質対応)対応シャンク四角部幅(mm)2.5