材質HSS
用途低炭素鋼・中炭素鋼・ステンレス鋼・銅・アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
仕様●ひっかかり率:84
トラスコ品番816-8789
形状下穴:止り
質量(g)4
規格JIS
呼び寸法M2.6×0.45
等級G5
下穴径(Φmm)2.41
山数0.45
ねじ長さ(mm)8.1
呼び2.6
全長L(mm)46
タップの種類ロール(盛上げタップ)
表面処理コーティング
めねじの種類M:メートルねじ
シャンク径d(Φmm)3
食付2P
シャンク長ls(mm)29
首下長ln(mm)14
内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;2.113、MAX:2.238
凸数4
寸法lk(mm)四角部:5
RoHS指令(10物質対応)対応
シャンク四角部幅(mm)2.5