代表画像

SC-TL-RZ-G3-M1.4X0.2-1P ショートチャンファトルクレスロールタップ SC-TL-RZ YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 28552057 SC-TL-RZ-G3-M1.4X0.2-1P ショートチャンファトルクレスロールタップ SC-TL-RZ YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 28552057 SC-TL-RZ-G3-M1.4X0.2-1P ショートチャンファトルクレスロールタップ SC-TL-RZ YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 28552057

ショートチャンファトルクレスロールタップ SC-TL-RZ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 呼び寸法M1.4×0.2 呼び1.4 注文コード28552057 品番SC-TL-RZ-G3-M1.4X0.2-1P
参考基準価格(税別)¥8,090 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798
この商品は呼び寸法・呼びなど32種類から選べます 他の種類を見る
呼び1.4 材質HSS-P 全長L(mm)36 シャンク長ls(mm)24 シャンク四角部幅(mm)2.5 凸数4 用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・ステンレス鋼・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工 仕様●ひっかかり率:90 トラスコ品番152-8613 形状下穴:止り 規格JIS 呼び寸法M1.4×0.2 等級G3 下穴径(Φmm)1.32 山数0.2 ねじ長さ(mm)3.6 タップの種類ロール(盛上げタップ) 表面処理コーティング めねじの種類M:メートルねじ シャンク径d(Φmm)3 食付1P 内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;1.183、MAX:1.221 寸法lk(mm)四角部:5 RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:(0.6MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする