代表画像

SC-TL-RZ-G5-4-40UNC-1P ショートチャンファトルクレスロールタップ SC-TL-RZ YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 28552145 SC-TL-RZ-G5-4-40UNC-1P ショートチャンファトルクレスロールタップ SC-TL-RZ YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 28552145 SC-TL-RZ-G5-4-40UNC-1P ショートチャンファトルクレスロールタップ SC-TL-RZ YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 28552145

ショートチャンファトルクレスロールタップ SC-TL-RZ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 呼び寸法No.4-40UNC 呼びNo.4 注文コード28552145 品番SC-TL-RZ-G5-4-40UNC-1P
参考基準価格(税別)¥4,920 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898
この商品は呼び寸法・呼びなど32種類から選べます 他の種類を見る
呼びNo.4 材質HSS-P 全長L(mm)46 シャンク長ls(mm)25 シャンク四角部幅(mm)3.2 凸数4 首下長ln(mm)14 用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・ステンレス鋼・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工 仕様●ひっかかり率:79 トラスコ品番153-6489 形状下穴:止り 質量(g)5 規格JIS 呼び寸法No.4-40UNC 等級G5 下穴径(Φmm)2.61 山数40 ねじ長さ(mm)9 タップの種類ロール(盛上げタップ) 表面処理コーティング めねじの種類U:ユニファイねじ シャンク径d(Φmm)4 食付1P 内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;2.157、MAX:2.385 寸法lk(mm)四角部:6 RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:(0.6MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする