代表画像

SC-TL-RZ-G6-M4X0.7-1P ショートチャンファトルクレスロールタップ SC-TL-RZ YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 28552188 SC-TL-RZ-G6-M4X0.7-1P ショートチャンファトルクレスロールタップ SC-TL-RZ YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 28552188 SC-TL-RZ-G6-M4X0.7-1P ショートチャンファトルクレスロールタップ SC-TL-RZ YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 28552188

ショートチャンファトルクレスロールタップ SC-TL-RZ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 呼び寸法M4×0.7 呼び4 注文コード28552188 品番SC-TL-RZ-G6-M4X0.7-1P
参考基準価格(税別)¥4,190 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
この商品は呼び寸法・呼びなど32種類から選べます 他の種類を見る
呼び4 材質HSS-P 全長L(mm)52 シャンク長ls(mm)29 シャンク四角部幅(mm)4 シャンク四角部長さ(mm)7 凸数4 首下長ln(mm)17 用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・ステンレス鋼・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工 仕様●ひっかかり率:85 トラスコ品番153-7124 形状下穴:止り 全長(mm)52 ピッチ(mm)0.7 規格JIS 呼び寸法M4×0.7 等級G6 溝数2 シャンク径(Φmm)5 下穴径(Φmm)3.7 山数0.7 シャンク長(mm)29 ねじ長さ(mm)11 精度G6 タップの種類ロール(盛上げタップ) 食付き部の山数1山 表面処理コーティング めねじの種類M:メートルねじ シャンク径d(Φmm)5 食付1P 内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;3.242、MAX:3.422 寸法lk(mm)四角部:7 RoHS指令(10物質対応)対応 シャンク四角部(mm)4 加工ねじメートルねじ
関連資料:(0.6MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする