代表画像

SC-TL-RZ-G6-M5X0.8-1P ショートチャンファトルクレスロールタップ SC-TL-RZ YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 28552197 SC-TL-RZ-G6-M5X0.8-1P ショートチャンファトルクレスロールタップ SC-TL-RZ YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 28552197 SC-TL-RZ-G6-M5X0.8-1P ショートチャンファトルクレスロールタップ SC-TL-RZ YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 28552197

ショートチャンファトルクレスロールタップ SC-TL-RZ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 呼び寸法M5×0.8 呼び5 注文コード28552197 品番SC-TL-RZ-G6-M5X0.8-1P
参考基準価格(税別)¥4,470 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598
この商品は呼び寸法・呼びなど32種類から選べます 他の種類を見る
呼び5 材質HSS-P 全長L(mm)60 シャンク長ls(mm)33 シャンク四角部幅(mm)4.5 シャンク四角部長さ(mm)7 凸数4 首下長ln(mm)22 用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・ステンレス鋼・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工 仕様●ひっかかり率:86 トラスコ品番152-8619 形状下穴:止り 全長(mm)60 ピッチ(mm)0.8 規格JIS 呼び寸法M5×0.8 等級G6 溝数2 シャンク径(Φmm)5.5 下穴径(Φmm)4.65 山数0.8 シャンク長(mm)33 ねじ長さ(mm)13 精度G6 タップの種類ロール(盛上げタップ) 食付き部の山数1山 表面処理コーティング めねじの種類M:メートルねじ シャンク径d(Φmm)5.5 食付1P 内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;4.134、MAX:4.334 寸法lk(mm)四角部:7 RoHS指令(10物質対応)対応 シャンク四角部(mm)4.5 加工ねじメートルねじ
関連資料:(0.6MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする