代表画像

SC-TL-RZ-G6-M6X1-1P ショートチャンファトルクレスロールタップ SC-TL-RZ YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 28552206 SC-TL-RZ-G6-M6X1-1P ショートチャンファトルクレスロールタップ SC-TL-RZ YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 28552206 SC-TL-RZ-G6-M6X1-1P ショートチャンファトルクレスロールタップ SC-TL-RZ YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 28552206

ショートチャンファトルクレスロールタップ SC-TL-RZ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 呼び寸法M6×1 呼び6 注文コード28552206 品番SC-TL-RZ-G6-M6X1-1P
参考基準価格(税別)¥4,780 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798
この商品は呼び寸法・呼びなど32種類から選べます 他の種類を見る
呼び6 材質HSS-P 全長L(mm)62 シャンク長ls(mm)33 シャンク四角部幅(mm)4.5 シャンク四角部長さ(mm)7 凸数4 首下長ln(mm)26 用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・ステンレス鋼・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工 仕様●ひっかかり率:86 トラスコ品番153-3326 形状下穴:止り 全長(mm)62 ピッチ(mm)1 規格JIS 呼び寸法M6×1 等級G6 溝数2 シャンク径(Φmm)6 下穴径(Φmm)5.55 山数1 シャンク長(mm)33 ねじ長さ(mm)15 精度G6 タップの種類ロール(盛上げタップ) 食付き部の山数1山 表面処理コーティング めねじの種類M:メートルねじ シャンク径d(Φmm)6 食付1P 内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;4.917、MAX:5.153 寸法lk(mm)四角部:7 RoHS指令(10物質対応)対応 シャンク四角部(mm)4.5 加工ねじメートルねじ
関連資料:(0.6MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする