- ブルーベリーの肥料 朝日工業 28552494 - ブルーベリーの肥料 朝日工業 28552494

ブルーベリーの肥料

(16件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(5kg) 注文コード28552494 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

有機分が根張りを良くし、微量要素がブルーベリーの甘味を引き出します。

名称園芸微量要素・有機入り複合2号 有効成分チッソ6%・リン酸8%・カリ6% 有機成分・微量要素配合 適合作物果物 登録保証生第101501号

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 16
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
28552494
2023-06-20
用途:
鉢植えのブルーベリーの肥料として
その他業種

専用肥料なのでブルーベリーの木にもバランスよく養分が届いているように思う。

1人が参考にしています
対象商品:
28552494
2023-03-05
用途:
ブルーベリー用の万能肥料として
その他業種

ブルーベリーは品種によって土壌pHなど栽培条件に要求されるものが厳しくなってきます。肥料にもそれなりの気遣いをしなければなりません。この肥料はよく考えて作られているため、様々な場面で安心して使うことができます。昨年まで近くのホームセンターで扱っていたのですが、店頭から消えてしまい探していました。モノタロウに取り扱いがあって良かったと思います。残念な点として、数多くを栽培していると10kg入りが欲しいのですが販売されていません。

対象商品:
28552494
2023-05-06
用途:
お礼肥
やつやま友の会 様 (その他業種)

取り扱いが簡単。適切な配合で来年の実りが期待できる。
楽しみです。

対象商品:
28552494
2022-08-22
用途:
ブルーベリーの元肥として
不動産業

価格も安く、肥料として問題ないと思います。
私の方はさらにこの肥料に硫安、油粕、バッドグアノ、硫酸カリ、酸度調整剤、農業用高分子水吸収材、硫酸カルシュウム、硫酸マグネシウム等を加えています。
時々、2価鉄も水溶液で与えています。
主に元肥として使いますが、実を結ぶ時期には、株が大きいので、1株当たり100g位、当商品のみ追肥として与えています。
大量に使うので、10kg、20kg詰があればと思います。果実の味も悪くないと思います。成長も目を見張るものがあります。

対象商品:
01295918
2021-06-19
用途:
ブルーベリー鉢植えの元肥、追肥
でわ村ガルテン 様 (農・林・水産業)

コーティングタイプではないが、緩効性なので使いやすいと思われます。

対象商品:
01295918
2021-06-05
用途:
ブルーベリーの育成
卸売・小売業

実の付きが良いように思います。
もう少し大袋で値段も抑えられると良いのですが..

対象商品:
01295446
2020-11-24
用途:
追肥
その他業種

肥料負けすることもなく、たくさん実が付きました。
たっぷり入っているので、数年持ちそうです。

対象商品:
01295446
2020-08-11
用途:
ブルーベリーに植え付け時
その他業種

植え付けに穴の中にそのまま入れて庭植えにしたところとても沢山の花と実を付けました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「肥料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする