- 朝日 ねぎ、玉ねぎの肥料 朝日工業 28552519 - 朝日 ねぎ、玉ねぎの肥料 朝日工業 28552519

朝日 ねぎ、玉ねぎの肥料

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10kg) 注文コード28552519 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

有機成分・微量要素を配合し、香りの高いねぎ・玉ねぎを育てます。
ニンニクやラッキョウ栽培にもお使いいただけます。

適合作物野菜 名称園芸有機入り化成BM696号 有効成分チッソ6%・リン酸9%・カリ6% 有機成分・微量要素配合 登録保証生第106667号

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「肥料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする