代表画像

SP-1.5P-P2-M8X1.25 スパイラルタップ 1.5P SP 1.5P YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 28553466 SP-1.5P-P2-M8X1.25 スパイラルタップ 1.5P SP 1.5P YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 28553466 SP-1.5P-P2-M8X1.25 スパイラルタップ 1.5P SP 1.5P YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 28553466

スパイラルタップ 1.5P SP 1.5P

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 呼び寸法M8×1.25 注文コード28553466 品番SP-1.5P-P2-M8X1.25
参考基準価格(税別)¥2,230 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
この商品は呼び寸法など51種類から選べます 他の種類を見る
用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工 仕様●ひっかかり率:85 トラスコ品番184-6641 材質HSS 形状下穴:止り 規格JIS 呼び寸法M8×1.25 等級P2 溝数3 下穴径(Φmm)6.85 山数1.25 ねじ長さ(mm)19 呼び8 全長L(mm)70 タップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ) めねじの種類M:メートルねじ シャンク径d(Φmm)6.2 食付1.5P シャンク長ls(mm)36 内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;6.647、MAX:6.912 寸法lk(mm)四角部:8 RoHS指令(10物質対応)対応 シャンク四角部幅(mm)5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-13
用途:
止まり穴用タップに使用
ティーエス技研 様

下穴とネジとの隙間が1mmなのでこのタップは使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする