呼び寸法M12×1.75
ねじ長さ(mm)15
溝数3
材質HSS
表面処理OX
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・ステンレス鋼の加工
仕様●ひっかかり率:84
トラスコ品番152-7038
形状下穴:止り
規格JIS
等級P2
下穴径(Φmm)10.4
山数1.75
呼び12
全長L(mm)200
タップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ)
めねじの種類M:メートルねじ
シャンク径d(Φmm)8.5
食付2.5P
シャンク長ls(mm)50
内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;10.106、MAX:10.441
寸法lk(mm)四角部:9
RoHS指令(10物質対応)対応
シャンク四角部幅(mm)6.5