代表画像
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
高速用通り穴用スパイラルタップ F-SL
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1本
呼び寸法
M14×2
注文コード
28553904
品番
F-SL-P4-M14X2
参考基準価格(税別)
¥11,800
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法・全長
など
47
種類から選べます
他の種類を見る
用途
低炭素鋼・中炭素鋼の加工
呼び寸法
M14×2
食付
5.5P
ねじ長さ(mm)
26
溝数
3
材質
HSS
表面処理
コーティング
仕様
●ひっかかり率:88
トラスコ品番
153-1786
形状
下穴:通り
規格
JIS
等級
P4
下穴径(Φmm)
12.1
山数
2
呼び
14
全長L(mm)
88
タップの種類
SL(通り穴用スパイラルタップ)
めねじの種類
M:メートルねじ
シャンク径d(Φmm)
10.5
シャンク長ls(mm)
45
内径D1(Φmm)
(めねじ)MIN;11.835、MAX:12.21
寸法lk(mm)
四角部:11
RoHS指令(10物質対応)
対応
シャンク四角部幅(mm)
8
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります