代表画像

F-SL-P4-M16X2 高速用通り穴用スパイラルタップ F-SL YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 28553929 F-SL-P4-M16X2 高速用通り穴用スパイラルタップ F-SL YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 28553929 F-SL-P4-M16X2 高速用通り穴用スパイラルタップ F-SL YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 28553929

高速用通り穴用スパイラルタップ F-SL

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 呼び寸法M16×2 注文コード28553929 品番F-SL-P4-M16X2
参考基準価格(税別)¥15,500 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は呼び寸法・全長など47種類から選べます 他の種類を見る
呼び寸法M16×2 食付5.5P ねじ長さ(mm)26 溝数3 材質HSS 表面処理コーティング 用途低炭素鋼・中炭素鋼の加工 仕様●ひっかかり率:88 トラスコ品番152-7062 形状下穴:通り 規格JIS 等級P4 下穴径(Φmm)14.1 山数2 呼び16 全長L(mm)95 タップの種類SL(通り穴用スパイラルタップ) めねじの種類M:メートルねじ シャンク径d(Φmm)12.5 シャンク長ls(mm)48 内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;13.835、MAX:14.21 寸法lk(mm)四角部:13 RoHS指令(10物質対応)対応 シャンク四角部幅(mm)10
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする