曜日別特売
LS-F-SL-P4-150-M14X2 ロング高速用通り穴用スパイラルタップ LS-F-SL YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 28553990

代表画像

ロング高速用通り穴用スパイラルタップ LS-F-SL

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1本呼び寸法M14×2注文コード28553990品番LS-F-SL-P4-150-M14X2
参考基準価格(税別)¥21,300販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980
用途
低炭素鋼・中炭素鋼の加工
呼び寸法M14×2ねじ長さ(mm)26溝数3材質HSS表面処理コーティング仕様●ひっかかり率:88トラスコ品番153-3305形状下穴:通り規格JIS等級P4下穴径(Φmm)12.1山数2呼び14全長L(mm)150タップの種類SL(通り穴用スパイラルタップ)めねじの種類M:メートルねじシャンク径d(Φmm)10.5食付5.5Pシャンク長ls(mm)60内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;11.835、MAX:12.21寸法lk(mm)四角部:11RoHS指令(10物質対応)対応シャンク四角部幅(mm)8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする