代表画像

ロングネックスパイラルタップ LS-SP-K

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 呼び寸法M5×0.8 全長L(mm)120 注文コード28554096 品番LS-SP-K-P2-120-M5X0.8
参考基準価格(税別)¥4,110 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798
この商品は呼び寸法・全長Lなど23種類から選べます 他の種類を見る
呼び寸法M5×0.8 ねじ長さ(mm)13 溝数3 材質HSS 用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工 仕様●ひっかかり率:83 トラスコ品番152-7057 形状下穴:止り 規格JIS 等級P2 下穴径(Φmm)4.28 山数0.8 呼び5 全長L(mm)120 タップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ) めねじの種類M:メートルねじ シャンク径d(Φmm)5.5 食付2.5P シャンク長ls(mm)40 首下長ln(mm)38 内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;4.134、MAX:4.334 寸法lk(mm)四角部:7 RoHS指令(10物質対応)対応 シャンク四角部幅(mm)4.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする