代表画像

ロングネックスパイラルタップ LS-SP-K

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 呼び寸法M3×0.5 全長L(mm)150 注文コード28554114 品番LS-SP-K-P1-150-M3X0.5
参考基準価格(税別)¥7,770 販売価格(税込) ¥7,478
販売価格(税別)
6,798
この商品は呼び寸法・全長Lなど23種類から選べます 他の種類を見る
呼び寸法M3×0.5 ねじ長さ(mm)9 溝数2 材質HSS 用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工 仕様●ひっかかり率:81 トラスコ品番153-5983 形状下穴:止り 質量(g)21 規格JIS 等級P1 下穴径(Φmm)2.56 山数0.5 呼び3 全長L(mm)150 タップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ) めねじの種類M:メートルねじ シャンク径d(Φmm)4 食付2.5P シャンク長ls(mm)40 首下長ln(mm)28 内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;2.459、MAX:2.599 寸法lk(mm)四角部:6 RoHS指令(10物質対応)対応 シャンク四角部幅(mm)3.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする