呼び寸法M6×1
ねじ長さ(mm)15
溝数3
材質HSS
用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工
仕様●ひっかかり率:84
トラスコ品番153-7609
形状下穴:止り
規格JIS
等級P2
下穴径(Φmm)5.09
山数1
呼び6
全長L(mm)150
タップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ)
めねじの種類M:メートルねじ
シャンク径d(Φmm)6
食付2.5P
シャンク長ls(mm)40
首下長ln(mm)45
内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;4.917、MAX:5.153
寸法lk(mm)四角部:7
RoHS指令(10物質対応)対応
シャンク四角部幅(mm)4.5