呼び寸法M14×2
ねじ長さ(mm)30
溝数3
材質超硬
用途アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
仕様●ひっかかり率:88
トラスコ品番153-3381
形状下穴:止り
規格JIS
等級P4
下穴径(Φmm)12.1
山数2
呼び14
全長L(mm)88
タップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ)
めねじの種類M:メートルねじ
シャンク径d(Φmm)10.5
食付2.5P
内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;11.835、MAX:12.21
寸法lk(mm)四角部:11
RoHS指令(10物質対応)対応
シャンク四角部幅(mm)8