代表画像

管用テーパねじ用ステンレス鋼用スパイラルタップ 長ねじ形 SU-SP-PT

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 呼び1/2 全長L(mm)80 注文コード28554306 品番SU-SP-PT-1/2-14
参考基準価格(税別)¥21,800 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は呼び・全長Lなど12種類から選べます 他の種類を見る
呼び寸法PT 1/2-14 ねじ長さ(mm)35 溝数4 材質HSS 表面処理OX 用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工 トラスコ品番152-8635 形状下穴:止り 規格JIS 等級U 下穴径(Φmm)17.6 山数14 呼び1/2 全長L(mm)80 タップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ) 外径の基準寸法(mm)20.955 めねじの種類Rc(PT):管用テーパねじ 基準径長25 シャンク径d(Φmm)18 食付2P 寸法lk(mm)四角部:17 RoHS指令(10物質対応)対応 シャンク四角部幅(mm)14

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする