呼び寸法PT 1/4-19
ねじ長さ(mm)19.5
溝数4
材質HSS
表面処理OX
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工
トラスコ品番152-5424
形状下穴:止り
規格JIS
等級U
下穴径(Φmm)10.7
山数19
呼び1/4
全長L(mm)62
タップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ)
外径の基準寸法(mm)13.157
めねじの種類Rc(PT):管用テーパねじ
基準径長12.5
シャンク径d(Φmm)11
食付2P
寸法lk(mm)四角部:12
RoHS指令(10物質対応)対応
シャンク四角部幅(mm)9