呼び寸法PT 1-11
ねじ長さ(mm)35
溝数5
材質HSS
表面処理OX
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工
トラスコ品番153-7045
形状下穴:止り
規格JIS
等級U
下穴径(Φmm)29
山数11
呼び1
全長L(mm)95
タップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ)
外径の基準寸法(mm)33.249
めねじの種類Rc(PT):管用テーパねじ
基準径長22
シャンク径d(Φmm)26
食付2P
寸法lk(mm)四角部:24
RoHS指令(10物質対応)対応
シャンク四角部幅(mm)21