代表画像

管用平行ねじ用ステンレス鋼用スパイラルタップ SU-SP-PF

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 呼び1/8 全長L(mm)59 注文コード28554385 品番SU-SP-PF-1/8-28
参考基準価格(税別)¥4,090 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798
この商品は呼び・全長Lなど12種類から選べます 他の種類を見る
呼び寸法PF 1/8-28 ねじ長さ(mm)15 溝数3 材質HSS 表面処理OX 用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工 仕様●ひっかかり率:82 トラスコ品番215-0177 形状下穴:止り 規格JIS 等級U 下穴径(Φmm)8.78 山数28 呼び1/8 全長L(mm)59 タップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ) 外径の基準寸法(mm)9.728 めねじの種類G(PF):管用平行ねじ シャンク径d(Φmm)8 食付2.5P シャンク長ls(mm)34 内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;8.566、MAX:8.848 寸法lk(mm)四角部:9 RoHS指令(10物質対応)対応 シャンク四角部幅(mm)6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする