代表画像

管用平行ねじ用ステンレス鋼用スパイラルタップ SU-SP-PF

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 呼び3/8 全長L(mm)75 注文コード28554410 品番SU-SP-PF-3/8-19
参考基準価格(税別)¥9,750 販売価格(税込) ¥9,678
販売価格(税別)
8,798
この商品は呼び・全長Lなど12種類から選べます 他の種類を見る
呼び寸法PF 3/8-19 ねじ長さ(mm)21 溝数3 材質HSS 表面処理OX 用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工 仕様●ひっかかり率:81 トラスコ品番215-0259 形状下穴:止り 規格JIS 等級U 下穴径(Φmm)15.28 山数19 呼び3/8 全長L(mm)75 タップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ) 外径の基準寸法(mm)16.662 めねじの種類G(PF):管用平行ねじ シャンク径d(Φmm)14 食付2.5P シャンク長ls(mm)42 内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;14.95、MAX:15.395 寸法lk(mm)四角部:14 RoHS指令(10物質対応)対応 シャンク四角部幅(mm)11

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする