代表画像

管用平行ねじ用ステンレス鋼用スパイラルタップ SU-SP-PF

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1本 呼び3/4 全長L(mm)96 注文コード28554428 品番SU-SP-PF-3/4-14
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥25,500 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
この商品は呼び・全長Lなど12種類から選べます 他の種類を見る
呼び寸法PF 3/4-14 ねじ長さ(mm)28 溝数4 材質HSS 表面処理OX 用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工 仕様●ひっかかり率:84 トラスコ品番215-3464 形状下穴:止り 規格JIS 等級U 下穴径(Φmm)24.5 山数14 呼び3/4 全長L(mm)96 タップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ) 外径の基準寸法(mm)26.441 めねじの種類G(PF):管用平行ねじ シャンク径d(Φmm)23 食付2.5P シャンク長ls(mm)53 内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;24.117、MAX:24.658 寸法lk(mm)四角部:20 RoHS指令(10物質対応)対応 シャンク四角部幅(mm)17

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする