代表画像

台形ねじ用通り穴用スパイラルタップ SL Tr

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 呼び寸法Tr 26×5 全長L(mm)280 注文コード28554525 品番SL-TR-26X5
参考基準価格(税別)¥249,000 販売価格(税込) ¥252,780
販売価格(税別)
229,800
この商品は呼び寸法・全長Lなど24種類から選べます 他の種類を見る
呼び寸法Tr 26×5 ねじ長さ(mm)180 溝数4 材質HSS 用途低炭素鋼・中炭素鋼の加工 仕様●ひっかかり率:95 トラスコ品番215-5091 形状下穴:通り 規格JIS 下穴径(Φmm)21.3 山数5 呼び26 全長L(mm)280 タップの種類SL(通り穴用スパイラルタップ) めねじの種類Tr:台形ねじ シャンク径d(Φmm)21 食付27P 内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;21、MAX:21.45 寸法lk(mm)四角部:20 RoHS指令(10物質対応)対応 シャンク四角部幅(mm)17

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする