代表画像

台形ねじ用通り穴用スパイラルタップ 左ねじ用 SL LH Tr

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 呼び寸法Tr 10×2 全長L(mm)160 注文コード28554550 品番SL LH TR 10X2
参考基準価格(税別)¥68,600 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980
この商品は呼び寸法・全長Lなど20種類から選べます 他の種類を見る
呼び寸法Tr 10×2 ねじ長さ(mm)70 溝数3 材質HSS 用途低炭素鋼・中炭素鋼の加工 仕様●ひっかかり率:92 トラスコ品番217-3917 形状下穴:通り 規格JIS 下穴径(Φmm)8.2 山数2 呼び10 全長L(mm)160 タップの種類SL(通り穴用スパイラルタップ) めねじの種類Tr LH:台形ねじ 左ねじ シャンク径d(Φmm)7.8 食付26P 内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;8、MAX:8.236 寸法lk(mm)四角部:9 RoHS指令(10物質対応)対応 シャンク四角部幅(mm)6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする