代表画像

台形ねじ用通り穴用スパイラルタップ 左ねじ用 SL LH Tr

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 呼び寸法Tr 12×2 全長L(mm)170 注文コード28554559 品番SL LH TR 12X2
参考基準価格(税別)¥90,800 販売価格(税込) ¥91,278
販売価格(税別)
82,980
この商品は呼び寸法・全長Lなど20種類から選べます 他の種類を見る
呼び寸法Tr 12×2 ねじ長さ(mm)80 溝数3 材質HSS 用途低炭素鋼・中炭素鋼の加工 仕様●ひっかかり率:92 トラスコ品番217-2370 形状下穴:通り 規格JIS 下穴径(Φmm)10.2 山数2 呼び12 全長L(mm)170 タップの種類SL(通り穴用スパイラルタップ) めねじの種類Tr LH:台形ねじ 左ねじ シャンク径d(Φmm)9 食付30P 内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;10、MAX:10.236 寸法lk(mm)四角部:10 RoHS指令(10物質対応)対応 シャンク四角部幅(mm)7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする