呼び寸法M6×1
食付2.75P
ねじ長さ(mm)15
溝数3
材質HSS-P
用途高炭素鋼・調質鋼(25〜35HRC)・調質鋼(35〜45HRC)の加工
仕様●ひっかかり率:84
トラスコ品番153-0238
形状下穴:止り
規格JIS
等級P3
下穴径(Φmm)5.09
山数1
呼び6
全長L(mm)62
タップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ)
めねじの種類M:メートルねじ
シャンク径d(Φmm)6
シャンク長ls(mm)33
首下長ln(mm)26
内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;4.917、MAX:5.153
寸法lk(mm)四角部:7
RoHS指令(10物質対応)対応
シャンク四角部幅(mm)4.5