呼び寸法M18×2.5
食付2.75P
ねじ長さ(mm)33
溝数4
材質HSS-P
用途高炭素鋼・調質鋼(25〜35HRC)・調質鋼(35〜45HRC)の加工
仕様●ひっかかり率:89
トラスコ品番152-6999
形状下穴:止り
規格JIS
等級P4
下穴径(Φmm)15.6
山数2.5
呼び18
全長L(mm)100
タップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ)
めねじの種類M:メートルねじ
シャンク径d(Φmm)14
シャンク長ls(mm)51
内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;15.294、MAX:15.744
寸法lk(mm)四角部:14
RoHS指令(10物質対応)対応
シャンク四角部幅(mm)11