代表画像

ロング難削材用スパイラルタップ LS-PM-SP

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1本 呼び寸法M16×2 注文コード28554830 品番LS-PM-SP-P4-150-M16X2
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥17,300 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品は呼び寸法・全長など42種類から選べます 他の種類を見る
呼び寸法M16×2 ねじ長さ(mm)26 溝数3 材質HSS-P 用途高炭素鋼・調質鋼(25〜35HRC)・調質鋼(35〜45HRC)の加工 仕様●ひっかかり率:88 トラスコ品番153-3331 形状下穴:止り 規格JIS 等級P4 下穴径(Φmm)14.1 山数2 呼び16 全長L(mm)150 タップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ) めねじの種類M:メートルねじ シャンク径d(Φmm)12.5 食付2.75P シャンク長ls(mm)60 内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;13.835、MAX:14.21 寸法lk(mm)四角部:13 RoHS指令(10物質対応)対応 シャンク四角部幅(mm)10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする