代表画像

SU-S-SP-P1-M3X0.5 ステンレス鋼用ショートスパイラルタップ SU-S-SP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 28555094 SU-S-SP-P1-M3X0.5 ステンレス鋼用ショートスパイラルタップ SU-S-SP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 28555094 SU-S-SP-P1-M3X0.5 ステンレス鋼用ショートスパイラルタップ SU-S-SP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 28555094

ステンレス鋼用ショートスパイラルタップ SU-S-SP

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 呼び寸法M3×0.5 材質HSS 注文コード28555094 品番SU-S-SP-P1-M3X0.5
参考基準価格(税別)¥1,740 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
この商品は呼び寸法・材質など33種類から選べます 他の種類を見る
呼び寸法M3×0.5 ねじ長さ(mm)9 材質HSS 表面処理OX 用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工 仕様●ひっかかり率:81 トラスコ品番152-8598 形状下穴:止り 質量(g)5 規格JIS 等級P1 溝数3 下穴径(Φmm)2.56 山数0.5 呼び3 全長L(mm)46 タップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ) めねじの種類M:メートルねじ シャンク径d(Φmm)4 食付2.5P シャンク長ls(mm)26 首下長ln(mm)14 内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;2.459、MAX:2.599 寸法lk(mm)四角部:6 RoHS指令(10物質対応)対応 シャンク四角部幅(mm)3.2
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40749213
2019-01-06
用途:
深穴タップ
製造業

ステンのタップ作業でどうしても折れてしまっていたが、これで解決できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする