呼び寸法M14×2
ねじ長さ(mm)18
材質HSS
表面処理OX
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工
仕様●ひっかかり率:88
トラスコ品番153-5995
形状下穴:止り
規格JIS
等級P2
溝数3
下穴径(Φmm)12.1
山数2
呼び14
全長L(mm)88
タップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ)
めねじの種類M:メートルねじ
シャンク径d(Φmm)10.5
食付2.5P
シャンク長ls(mm)45
内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;11.835、MAX:12.21
寸法lk(mm)四角部:11
RoHS指令(10物質対応)対応
シャンク四角部幅(mm)8