SP LH P3 1/2W12 スパイラルタップ 左ねじ用 SP LH YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 28555959

代表画像

SP LH P3 1/2W12 スパイラルタップ 左ねじ用 SP LH YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 28555959
SP LH P3 1/2W12 スパイラルタップ 左ねじ用 SP LH YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 28555959
SP LH P3 1/2W12 スパイラルタップ 左ねじ用 SP LH YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 28555959

スパイラルタップ 左ねじ用 SP LH

(10件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1本呼び1/2呼び寸法1/2W12材質HSS注文コード28555959品番SP LH P3 1/2W12
参考基準価格(税別)¥6,600販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998
用途
中炭素鋼・高炭素鋼の加工
呼び寸法1/2W12食付2.5Pねじ長さ(mm)26溝数3材質HSS仕様●ひっかかり率:83トラスコ品番153-3313形状下穴:止り規格JIS等級P3下穴径(Φmm)10.7山数12呼び1/2全長L(mm)88タップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ)めねじの種類W LH:ウイットねじ 左ねじシャンク径d(Φmm)10.5シャンク長ls(mm)45内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;10.31、MAX:10.83寸法lk(mm)四角部:11RoHS指令(10物質対応)対応シャンク四角部幅(mm)8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09461846
2022-05-05
用途: 弊社の部品加工として

メーカー品でも 有りますし
左ネジは ほとんど 使用しないので
耐用年数は 判断しかねます
ただ、そろそろ、代え用(予備用)として 購入しました

対象商品 : 02206268
2018-06-24
用途: CNC送りネジの雌ネジ作成に、、、、

現在、PROXXONのCNC化を計画していますが、送りネジが細いのが気がかりで、M8xP1.0かM10x1.0にしようと考えていて、左ねじ用で信頼性と種類の豊富さはヤマワがピカ一です。
ミリねじ・インチねじの左ねじ用は、ヤマワが一番豊富です。

対象商品 : 09461846
2018-02-20
用途: プロペラ軸ねじ切り
株式会社 ジェイディシー

切れ味が良くとても良いものでした。
価格も適正と思います。

対象商品 : 09461855
2018-02-09
用途: タイロッドの作製

注文後、翌日に届いたのですぐに作業が出来、簡単に左ネジタップを立てることが出来ました。

対象商品 : 40753991
2017-09-04
用途: 車のパーツ製作

綺麗に仕上がり 別に何の問題も無かったです。切れ味も良く満足です。

対象商品 : 09461855
2018-01-23
用途: 部品製作
VISION RACING

使用したことがあるものだったので、安心して使えました。

対象商品 : 09461846
2016-02-01
用途: バイクパーツ制作

ステンレスにタップ立てましたがよく切れます。値段も手ごろで納期もすぐ届き大変たすかります。
左ねじ用タップがすぐに手に入るのはありがたいですね。

対象商品 : 60858131
2014-04-13
用途: メネジ加工
福田製作所

切れ味がよかった。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする