代表画像

ロングロースパイラルタップ LS-LO-SP

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 呼び寸法M8×1.25 注文コード28556065 品番LS-LO-SP-P2-100-M8X1.25
参考基準価格(税別)¥3,770 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500
この商品は呼び寸法・全長など28種類から選べます 他の種類を見る
呼び寸法M8×1.25 食付2.5P ねじ長さ(mm)19 溝数3 材質HSS 用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工 仕様●ひっかかり率:85 トラスコ品番153-1717 形状下穴:止り 規格JIS 等級P2 下穴径(Φmm)6.85 山数1.25 呼び8 全長L(mm)100 タップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ) めねじの種類M:メートルねじ ねじれ角8゜ シャンク径d(Φmm)6.2 シャンク長ls(mm)50 内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;6.647、MAX:6.912 寸法lk(mm)四角部:8 RoHS指令(10物質対応)対応 シャンク四角部幅(mm)5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする