呼び寸法M16×1.5
食付2.5P
ねじ長さ(mm)26
溝数3
材質HSS
用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工
仕様●ひっかかり率:86
トラスコ品番153-0181
形状下穴:止り
規格JIS
等級P2
下穴径(Φmm)14.6
山数1.5
呼び16
全長L(mm)150
タップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ)
めねじの種類M:メートルねじ
ねじれ角8゜
シャンク径d(Φmm)12.5
シャンク長ls(mm)60
内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;14.376、MAX:14.676
寸法lk(mm)四角部:13
RoHS指令(10物質対応)対応
シャンク四角部幅(mm)10