種類クロマフェノジド水和剤
有効成分クロマフェノジド… 5.0%、2'-tert-ブチル-5-メチル-2'-(3,5-キシロイル)クロマン-6-カルボヒドラジド、 水、界面活性剤等 … 95.0%
性状類白色水和性粘稠懸濁液体
農林水産省登録第(号)20309
適合病害虫コブノメイガ、アワノメイガ、ハイマダラノメイガ、ハスモンヨトウ、ヨトウムシ、ヨトウムシ類、ウリノメイガ、オオタバコガ、シロイチモジヨトウ、ハマキムシ類、ケムシ類、ヨモギエダシャク、チャノコカクモンハマキ、チャハマキ、チャノホソガ
毒劇区分普通物
剤形水和剤