サンクラフト
サンクラフトの キッチン・調理用品
サンクラフトの スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
サンクラフトの お玉・レードル
モクハウス 豆お玉
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
28556527
品番
BM-202
参考基準価格(税別)
¥950
販売価格(税込)
¥934
販売価格(税別)
¥
849
バスケットに入れる
天然木のあたたかみがあふれる木柄のツール。
材質
金属部:ステンレススチール、柄部:天然木(ブナ材/ウレタン塗装)、フック部:ABS樹脂
寸法(mm)
約265×70×60
容量(mL)
約45
質量(g)
約70
耐熱温度(℃)
60
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※食洗機NG。