モクハウス ターナー穴明

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード28556536 品番BM-203
参考基準価格(税別)¥1,000 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

天然木のあたたかみがあふれる木柄のツール。

材質金属部:ステンレススチール、柄部:天然木(ブナ材/ウレタン塗装)、フック部:ABS樹脂 寸法(mm)約340×75×55 質量(g)約92 耐熱温度(℃)60 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※食洗機NG。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする