サンクラフト
サンクラフトの キッチン・調理用品
サンクラフトの スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
サンクラフトの あく取り・すくい網・かす揚げ
モクハウス ミニあくとり
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
28556563
品番
BM-207
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
天然木のあたたかみがあふれる木柄のツール。
材質
金属部:18-8ステンレススチール、柄部:天然木(ブナ材/ウレタン塗装)、フック部:ABS樹脂
寸法(mm)
約285×80×70
質量(g)
約48
耐熱温度(℃)
60
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※食洗機NG。