サンクラフト
サンクラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
サンクラフトの グラス・食器・カトラリー
サンクラフトの 茶こし
モクハウス 茶こし
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28556649
品番
BM-217
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
天然木のあたたかみがあふれる木柄のツール。
材質
金属部:18-8ステンレススチール、柄部:天然木(ブナ材/ウレタン塗装)、口金部:ABS樹脂
寸法(mm)
約155×75×40
質量(g)
約34
耐熱温度(℃)
60
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※食洗機NG。