シャンク径d(Φmm)8.5
全長L(mm)82
材質HSS
用途黄銅・黄銅鋳物・青銅・アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・マグネシウム合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
仕様●ひっかかり率:88
トラスコ品番152-8656
形状下穴:止り
規格JIS
呼び寸法STI M10×1.25
等級I b
溝数3
下穴径(Φmm)10.43
山数1.25
ねじ長さ(mm)26
呼び10
タップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ)
表面処理NI
外径の基準寸法(mm)11.624
めねじの種類M STI:メートルねじ インサートコイル用
食付2.5P
シャンク長ls(mm)42
内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;10.271、MAX:10.483
寸法lk(mm)四角部:9
RoHS指令(10物質対応)対応
シャンク四角部幅(mm)6.5